三菱マテリアル
チップ JPMX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
39266665
品番
JPMX190412-WH VP15TF
6月15日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
VP15TF
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
19.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
1.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-