※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
ランジ式2ピースボール弁 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39431113
品番
UBV21J10RHALX
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
禁油管理品です。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
365-5512
形状
ストレート
質量(kg)
6.4
材質(本体)
SCS13A/CF8
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
高さH(mm)
65.7
接続
管フランジ
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
面間距離L(mm)
165
Cv値
275(MAX)
呼び圧力
JIS10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材