※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBV21J10RKALX ランジ式2ピースボール弁 ステンレス フジキン 39431147 UBV21J10RKALX ランジ式2ピースボール弁 ステンレス フジキン 39431147

ランジ式2ピースボール弁 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39431147 品番 UBV21J10RKALX
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

禁油管理品です。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 用途水・空気・ガス用。 トラスコ品番365-5547 形状ストレート 質量(kg)17.2 材質(本体)SCS13A/CF8 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1 高さH(mm)120.5 接続管フランジ ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 面間距離L(mm)203 Cv値1150(MAX) 呼び圧力JIS10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする