※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルボアタイプボール弁 ステンレス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39431244 品番UBVNF-14D-BU-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途水・空気・ガス用。 トラスコ品番365-5733 形状ストレート 質量(kg)0.29 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-10〜150 最高使用圧力(MPa)3.92 高さH(mm)46 寸法D(Φmm)15 接続Rc ハンドル長さ(mm)60 ハンドル形状蝶形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ステム)SUS316 面間距離L(mm)61 Cv値26.8(MAX) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39431262
2022-04-25
用途:
食品製造過程の加水定量用に使用します

鉄配管で水あかや錆が電磁弁や調整用コックに溜り困っていました
今回SUS製でフルボアにて長期間の使用が期待でき、またスペース的にハンドルが
短く気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする