※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700G-2U-FCD450/SCS14/NBR JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 39432872 700G-2U-FCD450/SCS14/NBR JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 39432872

JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432872 品番 700G-2U-FCD450/SCS14/NBR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。

寸法D(Φmm)211 寸法L(mm)56 寸法d(Φmm)153.5 呼び径(A)150 呼び径(B)6 接続ウエハー 材質弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR 材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) 使用流体 ハンドル形状ギヤ式 最高許容圧力(MPa)1 用途建築一般用。 トラスコ品番389-0317 質量(kg)9.6 高さ(mm)371.5 タイプウォームギヤ式 種類バタフライバルブ 使用温度範囲(℃)NBR:-10℃〜80℃、EPDM:-20℃〜120℃ 規格JIS B 2032適合品、日本海事協会認定品、消防防災設備評定取得品、CEマーキング対応可能品 適合フランジJIS10K 連続使用温度(℃)NBR:0〜60、EPDM:0〜70 呼び圧力5K・10K パイプの呼び150A(6B)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする