曜日別特売
VP5 エンビダイヤカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472684

 

VP5 エンビダイヤカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472684
VP5 エンビダイヤカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472684
VP5 エンビダイヤカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472684
VP5 エンビダイヤカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472684
VP5 エンビダイヤカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472684

エンビダイヤカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
39472684
品番
VP5
参考基準価格(税別)¥10,360販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

塩ビパイプの切断、面取り、面仕上げができる乾式塩ビダイヤカッターです。小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリがありません。

用途
塩ビパイプの切断・面取り・面仕上げ・キッチンパネルの切断に。
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.7
穴径(Φmm)
22
仕様
乾式
トラスコ品番
375-9105
質量(g)
170
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12200
適合材
塩ビパイプ、キッチンパネル
チップ幅(mm)
-
付属リング穴径(Φmm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする