35363 日本製ゆきひら鍋の兼用フタ 下村企販 40302947 35363 日本製ゆきひら鍋の兼用フタ 下村企販 40302947

日本製ゆきひら鍋の兼用フタ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40302947 品番35363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

あると便利なゆきひら鍋にちょうど良い兼用フタです。内径16cm・18cm・20cmの鍋にぴったりなサイズです。

材質18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂(耐熱140℃) サイズ(cm)16・18・20兼用 質量(g)180 寸法(外径×高さ)(mm)220×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40302947
2024-11-15
用途:
煮もの、蒸し物にしようしました。
その他業種

ガラスの蓋を使用したのですが、長年使用している間に割れてしましましたのでガラスでないものを買いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする