ATF D-V

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード40484184 品番1P02W088C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種類ATF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 規格デキシロンV規格品 交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
ドライブシャフトブーツ交換時にもれたATFの補充として利用
オートショップ AD 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格もほどほどで、H20年前後の3AT、4ATに気にせず使えるATFです。

1人が参考にしています
対象商品:
40484184
2024-02-06
用途:
機械のメンテナンス
佐藤 様

プレス機のトランスミッションオイル交換(機械メーカー指定#ATF 精油メーカー指定無し)に使用しました 納期が即日でありがたいです 
交換後も 問題無く使用できてます

対象商品:
40484184
2023-02-14
用途:
重機用
サービス業

工場内で使用している重機やフォークリフトに使用。安価なので機会があったらまた購入します。

対象商品:
40484184
2016-05-12
用途:
ATオイル、パワステに

発進変速がスムーズに成りました早めの交換にしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2人が参考にしています
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
1人が参考にしています
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする