※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック ディープ CR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
60
注文コード
40865991
品番
EPDRF4030-20-02-TH
参考基準価格(税別)
¥15,330
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長(mm)
2.5
刃数
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。