3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41095241 品番 700G-2U-FCD450/SCS14/NBR
参考基準価格(税別)¥196,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別) 値下げ
99,980

JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。

寸法D(mm)322 寸法L(mm)68 寸法d(mm)253 呼び径(A)250 呼び径(B)10 接続ウエハー 材質弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR 材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) 使用流体 ハンドル形状ギヤ式 最高許容圧力(MPa)1 用途建築一般用。 トラスコ品番462-0909 質量(kg)23.7 高さ(mm)536.5 タイプウォームギャ式 種類バタフライバルブ 使用温度範囲(℃)NBR:-10℃〜80℃、EPDM:-20℃〜120℃ 適合フランジJIS10K 連続使用温度(℃)NBR:0〜60、EPDM:0〜70 呼び圧力5K・10K パイプの呼び250A(10B)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする