JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41095266 品番 700G-2U-FCD450/SCS14/NBR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。

寸法D(mm)80 寸法L(mm)35 寸法d(mm)45 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 接続ウエハー 材質弁体:SCS13、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM、NBR 材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) 使用流体 ハンドル形状ギヤ式 最高許容圧力(MPa)1 用途建築一般用。 トラスコ品番462-0925 質量(kg)2.2 高さ(mm)222.5 タイプウォームギャ式 種類バタフライバルブ 使用温度範囲(℃)NBR:-10℃〜80℃、EPDM:-20℃〜120℃ 適合フランジJIS10K 連続使用温度(℃)NBR:0〜60、EPDM:0〜70 呼び圧力5K・10K パイプの呼び40A(1 1/2B)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする