※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41598839 品番 CSF-PS2-40L
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2ピースボディー、フルポートです。
オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。
本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質(本体)ステンレス316 質量(g)2000 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ロックハンドル バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする