曜日別特売
CSJS-10S3-20 316L 10Kフランジボールバルブ コンサス 41599128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316L 10Kフランジボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード41599128品番CSJS-10S3-20
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

圧力損失の少ないフルポート構造です。
標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。
全開、全閉の2点でキーロックができます。
面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。
帯電防止機構付です。
異常昇圧防止孔付です。
ハンドル固定機能付きです。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4仕様禁油可材質(本体)ステンレス316L質量(g)2500機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする