曜日別特売
CSH-SS2-25L 316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ コンサス 41599277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード41599277品番CSH-SS2-25L
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。

呼び径(A)25呼び径(B)1材質(本体)ステンレス316質量(g)3000接続方式差し込み形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする