※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 突合せ溶接スリーピースボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41599347 品番 CSH-BS2-50L
参考基準価格(税別)¥87,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)ステンレス316 質量(g)6000 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする