※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316 サニタリーボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41599399 品番 CSS-FS2-1.5S
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。

材質(本体)ステンレス316 バルブ種類ボールバルブ サイズ1.5S 質量(g)3000 仕様禁油可 呼び径1.5S 接続形状ヘルール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする