※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316L サニタリーボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード41599435 品番CSM-FS3-15A
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る

スリーピースボディー、フルボート構造です。
接液部全てステンレス316Lです。
ガスケットは全てPTFEです。
ボルト締め付け構造の為、分解・洗浄が可能です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(本体)ステンレス316L 質量(g)1000 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする