※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41769226
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41769226
6×12
41685061
6×12
(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました