伊藤産業
伊藤産業の 料理道具
伊藤産業の 鍋・釜・やかん
伊藤産業の 湯豆腐セット
18-8ガス式おでん鍋(湯煎式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D)(mm)
鍋:440×315
注文コード
41909718
品番
KOT-1-S
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
自動点火、立ち消え防止機能付。
TKG品番
9-0825-0102
材質
ステンレス
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
鍋:440×315
深さ(mm)
鍋:110
ガスの種類
都市ガス
接続
ゴム管3分口(Φ9.5mm)
仕切数(個)
6
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×390×340
ガス消費量(kcaL/h)
2280