伊藤産業
伊藤産業の 料理道具
伊藤産業の 鍋・釜・やかん
伊藤産業の 湯豆腐セット
18-8ガス式おでん鍋(湯煎式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D)(mm)
鍋:714×323
注文コード
41909745
品番
KOT-1-B
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
自動点火、立ち消え防止機能付。
TKG品番
9-0825-0105
材質
ステンレス
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D)(mm)
鍋:714×323
深さ(mm)
鍋:110
ガスの種類
LPガス
接続
ゴム管3分口(Φ9.5mm)
仕切数(個)
8
ガス消費量(kg/h)
0.28
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×410×340