和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 天ぷら鍋・揚げ鍋
天房庵 IH対応蓋付段付天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42038545
品番
TM-9864
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
蓋の裏側で油切りができ、フラットに収まるからスマートに天ぷらができます。
揚げ物をもっとお手軽にしたいから。便利な機能を加えた天ぷら鍋です。
材質
本体・蓋:鉄(シリコン焼付塗装)、アミ:鉄(クロムメッキ)
寸法(cm)
20
仕様
適正油量:約600g
質量(g)
930
サイズ(cm)
20