和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 天ぷら鍋・揚げ鍋
天房庵 IH対応蓋付段付天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42038554
品番
TM-9865
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
蓋の裏側で油切りができ、フラットに収まるからスマートに天ぷらができます。
揚げ物をもっとお手軽にしたいから。便利な機能を加えた天ぷら鍋です。
材質
本体・蓋:鉄(シリコン焼付塗装)、アミ:鉄(クロムメッキ)、油はねガード:印刷鋼板
寸法(cm)
24
仕様
適正油量:約1000g
質量(kg)
1.26
サイズ(cm)
24