曜日別特売
M10×35 (-)皿小ねじ (鉄)(小箱) 大阪魂 42295836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×35 (-)皿小ねじ (鉄)(小箱) 大阪魂 42295836
M10×35 (-)皿小ねじ (鉄)(小箱) 大阪魂 42295836

(-)皿小ねじ (鉄)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(120個)
1箱(120個)
1箱(1800個)
1箱(180個)
1箱(45個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(700個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(35個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(150個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(160個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)35
35
10
25
55
60
12
65
40
80
45
50
90
20
110
120
70
130
140
150
16
75
30
100
ねじピッチ(mm)1.5
内容量1箱(120個)注文コード42295836品番M10×35
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法t(mm)
2.5
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)5.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
259:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする