※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
130
130
130
110
120
150
140
160
170
200
250
230
240
55
60
65
80
90
100
70
75
95
105
115
125
135
180
85
175
185
190
145
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42373861
品番
M6×130×50
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
130
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴