※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
8
8
10
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42505321
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.978/(最小)3.838
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧