※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ジャックポイント フラットモドトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42602892
品番
M4×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M4
材質
鉄
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
フラットモドトラス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42602892
M4×13
05760362
FMJ13
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
ヤマヒロ
1箱(1000個)
¥
3,798
税込
¥
4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)