M2.1×10 (+)丸木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42661884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.1×10 (+)丸木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42661884
M2.1×10 (+)丸木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42661884

(+)丸木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
長さ(mm)10
ねじの呼びM2.1
内容量1箱(2000個)注文コード42661884品番M2.1×10
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ねじの呼び
M2.1
長さ(mm)
10
材質
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.1
表面処理
亜鉛黒
寸法K(mm)
1.6
寸法m(mm)
(最大)2.5
寸法dk(mm)
3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする