※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸木ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(900個)
長さ(mm)
13
6.3
8
20
22
10
13
38
45
32
50
56
63
25
16
75
ねじの呼び
M2.1
M2.1
M2.4
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
M2.7
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42661893
品番
M2.1×13
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.1
長さ(mm)
13
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.1
表面処理
亜鉛黒
寸法K(mm)
1.6
寸法m(mm)
(最大)2.5
寸法dk(mm)
3.9