曜日別特売
M8×15 (+)皿小ねじ小頭(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43052712

(+)皿小ねじ小頭(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(1800個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(180個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)15
15
16
4
5
6
8
10
12
22
25
35
30
18
20
7
14
32
40
45
50
60
65
内容量1箱(250個)注文コード43052712品番M8×15
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
十字穴番号
3
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿小頭
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
6.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
12
十字穴深さ(mm)
(最大)3.26/(最小)2.70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする