M8×45 (-)平小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 43067053

(-)平小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(130個)
1箱(130個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(120個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)45
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1箱(130個)注文コード43067053品番M8×45
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
45
材質
寸法t(mm)
2.8
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
寸法K(mm)
5.2
寸法n(mm)
1.6
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする