※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
43072933
品番
1/4-20×3"
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
ねじピッチ(mm)
1.27
山数
20
十字穴番号
3
材質
ステンレス
寸法A(mm)
(最大)12.877/(最小)11.48
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
6.3
長さ(inch)
3"