大阪魂
(+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(10000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
14
2
4
6
8
12
3
5
10
7
9
14
15
18
22
23
25
28
30
ねじピッチ(mm)
1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全83種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43080755
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
14
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
アロック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
14
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.31