大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
20
20
12
14
18
3
5
6
7
10
16
22
25
32
35
38
40
50
8
4
9
13
15
30
42
48
55
60
70
75
80
100
45
65
90
28
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全113種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43094651
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.3
材質
ステンレス
表面処理
SC-3
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14