曜日別特売
M5×25 (+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂 43094667

(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
25
3
5
6
7
10
12
14
16
22
32
35
38
40
50
8
4
9
13
15
18
20
30
42
48
55
60
70
75
80
100
45
65
90
28
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(400個)注文コード43094667品番M5×25
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.3
材質
ステンレス
表面処理
SC-3
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
502:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする