大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
8
8
3
4
5
7
10
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
50
6
9
12
13
15
42
48
53
55
65
70
90
100
29
60
75
80
85
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全113種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43095717
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
SC-4
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14