曜日別特売
M5×16 (+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂 43095762

(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
16
14
18
20
12
3
4
5
7
8
10
22
25
28
30
32
35
38
40
45
50
6
9
13
15
42
48
53
55
65
70
90
100
29
60
75
80
85
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(500個)注文コード43095762品番M5×16
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
SC-4
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2646:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする