大阪魂
4マーク小形六角アプセット小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
43140106
品番
M10×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法S(mm)
14
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
7