KAB-120-SPR 水だしボトル HARIO 43374425 KAB-120-SPR 水だしボトル HARIO 43374425 KAB-120-SPR 水だしボトル HARIO 43374425

水だしボトル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43374425 品番 KAB-120-SPR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

横置き保存ができる角型ボトル。本体ボトル部分がPCT樹脂の角型ボトルです。
注ぎ口内側にフィルターが付いているので水出し茶を作ることもできます。
注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。
1200mlの大容量なので、水出し茶はもちろんフレーバーウォーターをたっぷり作って保存して置けます。
冷蔵庫の棚に横置き保存ができます。冷蔵庫のドアポケットにも収納OK。

容量(L)1.2 材質(本体)PCT樹脂、(注口・キャップ・フィルター)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム スモーキーピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×320 アズワン品番64-5270-33 特性食洗機OK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43374416
2021-06-21
用途:
昼食時

茶葉を入れて冷蔵庫で冷やすだけで、美味しいお茶がいただけるので
すごく簡単です。難を言えば、本体にふたを回して合わせるのが少し
硬い感じです。

対象商品:
43374434
2021-06-10
用途:
麦茶を入れる
株式会社エーティーシー 様 (建設業・工事業)

冷蔵庫のドアポケットは、いつも一杯なので、
横置きで倒して入れられるのは、大変便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする