VUミニチュアバルブユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43442228 品番VU-4-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,870
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
穴径(Φmm)(パネル)14.5 寸法L(mm)58.6 寸法H(mm)50.5 寸法d(mm)2.6 寸法D(mm)4mm 寸法B(mm)14 寸法W(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする