コクゴ
コクゴの バルブ
コクゴの 各種用途バルブ
VUミニチュアバルブユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43442273
品番
VU-02-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,330
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
(パネル)14.5
寸法L(mm)
58.8
寸法H(mm)
50.5
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
1/4mm
寸法B(mm)
14
寸法W(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材