大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3.5
M4
M4.5
M5
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
長さ(mm)
16
14
16
20
25
30
35
40
12
3
4
5
6
8
10
18
十字穴番号
2
2
1
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43548531
品番
M3.5×16
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
20
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.50/(最小)3.40
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧