曜日別特売
16410131 MoCOOL MOTUL 43617788

MoCOOL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(0.5L×12缶)
内容量1箱(0.5L×12缶)注文コード43617788品番16410131
参考基準価格(税別)¥55,560販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

冷却システム内における冷却液の水温を下げることを目的に開発された、濃縮タイプの自動車・バイク用ラジエーター冷却材。
レースや夏季におけるラジエーター内の水温上昇を最大10℃抑え、効率的な熱交換を実現します。
加えて、マグネシウム合金・アルミ鋳物・鋳鉄・銅・黄銅に対する防錆効果も備えています。
コストパフォーマンスにも優れた濃縮タイプで、推奨希釈濃度の5vol.%で使用した場合には、本製品1本で約10Lの冷却水ができます。

用途ラジエター冷却剤仕様濃縮タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、アンチフリーズ(AF)またはロングライフクーラント(LLC)ではありません。
※本製品を水道水で希釈した場合には、外気温が0℃以下の条件下では使用できません。
※本製品を水道水で希釈した場合の交換の目安は、6ヶ月です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする