大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
75
75
75
80
25
35
45
50
60
70
90
40
30
65
55
85
100
95
110
140
150
120
130
ねじピッチ
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全112種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
43624506
品番
M16×75
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
16
寸法v(mm)
1.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目