大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
100
100
100
90
85
25
35
45
50
60
70
75
40
30
65
55
80
95
110
140
150
120
130
ねじピッチ
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全112種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
43624542
品番
M16×100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
16
寸法v(mm)
1.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目