M6×35 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43629756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×35 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43629756
M6×35 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43629756

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)35
ねじピッチ1
内容量1箱(400個)注文コード43629756品番M6×35
販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
2
寸法t(mm)
2.08
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
4.583
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法da(mm)
6.8
寸法w(mm)
0.74
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする