大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
W1/2
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
長さ(mm)
32
10
12
16
20
25
32
38
50
8
45
65
75
90
100
35
山数
12
24
20
18
16
12
11
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43733252
品番
1/2×32
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
長さ(mm)
32
山数
12
種別
全ねじ
寸法S(mm)
21
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
ウィット