測定範囲(Lux)0〜200000
精度±2%rdg (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170
質量(g)320
電源単3乾電池×2本(付属)
用途照度測定、LED照明の測定に
仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計
トラスコ品番160-2570
セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1
測定方式シリコンフォトダイオード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170
分解能0.01〜100lx
連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)
JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
RoHS指令(10物質対応)対応