KUU36 UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所 43827867 KUU36 UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所 43827867 KUU36 UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所 43827867

UL/難燃/固定用ケイフレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)42 注文コード43827867 品番KUU36
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は外径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。

長さ(m)15 仕様UL登録品・固定配管・難燃・防水・平滑形 トラスコ品番158-7726 材質管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして難燃性及び耐候性の優れたUL仕様のビニルを被覆。 質量(kg)26.7 黒色 呼び径1-1/4 規格UL規格品 温度範囲(℃)-20〜60 外径(Φmm)42 質量(kg/m)1.78 機能防水/難燃固定配管 最小内径(Φmm)35 曲げ半径(mm)240(固定最小中心) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする