三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
UL/難燃/固定用ケイフレックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
外径(Φmm)
59.7
注文コード
43827885
品番
KUU54
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
長さ(m)
10
仕様
UL登録品・固定配管・難燃・防水・平滑形
トラスコ品番
158-7729
材質
管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして難燃性及び耐候性の優れたUL仕様のビニルを被覆。
質量(kg)
20
色
黒色
呼び径
2
規格
UL規格品
温度範囲(℃)
-20〜60
外径(Φmm)
59.7
質量(kg/m)
2
機能
防水/難燃固定配管
最小内径(Φmm)
51.3
曲げ半径(mm)
320(固定最小中心)
RoHS指令(10物質対応)
対応