パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
ジャストサイズ IH対応ふっ素加工ガラス蓋付片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44015914
品番
HB-4399
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使い勝手が良い、ちょうど良いサイズ。少人数・個人に適量なコンパクトサイズ。
内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
16
材質
本体:アルミニウム合金、張り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)
満水容量(L)
1.4
色
レッド
質量(g)
633
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×165×120
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)
2.4